O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Bticino - 506E CAIXA ENCASTRAR P/COLUNA SOM

Bticino - 506E CAIXA ENCASTRAR P/COLUNA SOM

Ref. fabricante 506E
Ref. Sonepar 814034
EAN 8012199051451

Especificações essenciais

  • À prova de vento: Não
  • Acessório da tampa: Outro
  • Aplicação especial: -
  • Bloqueio de tubulação opcional: Não
  • Bocal: Nenhum
  • Com buchas de parafuso: -
  • Com parafusos: Não
  • Com tampa/fecho: Não
  • Comprimento: 107
  • Conectável: -
  • Cor: Amarelo
  • Diâmetro: -
  • Entrada pela parte de trás: Sim
  • Equipado com: Nenhum
  • Forma: Retangular
  • Fornecido com anel giratório: Não
  • Grau de proteção (IP): IP00
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Integridade do circuito: Nenhum
  • Largura: 120
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Máx. seção transversal do condutor: -
  • Método de montagem: Parede oca
  • Modelo: Único
  • Montagem ao gancho da luminária: Não
  • Montagem de equipamentos de comutação: Aparafusar
  • Número de bicos incluídos: 0
  • Número de entradas: 16
  • Número de polos do terminal: -
  • Para o diâmetro do cabo: -
  • Para o diâmetro do tubo: Outro
  • Para o número de acessórios: 6
  • Passagem da caixa pela abertura: Sim
  • Passagem da caixa por membrana de vedação: Não
  • Passagem da caixa por membrana passo a passo: Não
  • Passagem da carcaça pelo bico: Sim
  • Posição da braçadeira fixa: Não
  • Profundidade: 51.3
  • Profundidade interior: 50
  • Selável: Não
  • Tampa transparente: -
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de construção: Caixa de conexão do dispositivo (redonda/quadrada)
  • Tipo de tampa: Nenhum
  • Travamento do tubo: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades