O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - 503EV SEPARADOR INTERNO P/CAIXA 503E
Ref. fabricante 503EV
Ref. Sonepar 823266
EAN 8012199489834
Especificações essenciais
- À prova de vento: Não
- Acessório da tampa: Trancado
- Aplicação especial: -
- Bloqueio de tubulação opcional: -
- Bocal: Nenhum
- Com buchas de parafuso: -
- Com parafusos: Não
- Com tampa/fecho: Não
- Comprimento: -
- Conectável: -
- Cor: Amarelo
- Diâmetro: -
- Entrada pela parte de trás: Não
- Equipado com: Nenhum
- Forma: Retangular
- Fornecido com anel giratório: -
- Grau de proteção (IP): IP00
- Grau de proteção (NEMA): -
- Integridade do circuito: Nenhum
- Largura: 34.6
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Máx. seção transversal do condutor: -
- Método de montagem: Outro
- Modelo: Único
- Montagem ao gancho da luminária: Não
- Montagem de equipamentos de comutação: Propagação
- Número de bicos incluídos: -
- Número de entradas: -
- Número de polos do terminal: -
- Para o diâmetro do cabo: -
- Para o diâmetro do tubo: Outro
- Para o número de acessórios: -
- Passagem da caixa pela abertura: -
- Passagem da caixa por membrana de vedação: -
- Passagem da caixa por membrana passo a passo: -
- Passagem da carcaça pelo bico: -
- Posição da braçadeira fixa: Não
- Profundidade: -
- Profundidade interior: -
- Selável: Não
- Tampa transparente: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de acessório/peça de reposição: Outro
- Tipo de construção: Outro
- Tipo de tampa: Nenhum
- Travamento do tubo: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade