O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Hager - 503101 BOTÃO C/ CONTACTO AUXIL

Hager - 503101 BOTÃO C/ CONTACTO AUXIL

Ref. fabricante 503101
Ref. Sonepar 808855
EAN 4011334030300

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP20
  • Altura do dispositivo: 71
  • Com fonte de luz: Não
  • Com iluminação: Não
  • Com lâmpada de sinalização: Não
  • Contato de sinal de realimentação: Não
  • Contatos: -
  • Cor: Outro
  • Corrente nominal: 10
  • Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
  • Força de impacto: IK07
  • Impresso: Nenhum
  • Largura do dispositivo: 71
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Outro
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Método de operação: -
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 35
  • Modelo: Botão único
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
  • Número de contatos como inversores: 0
  • Número de módulos (sistema de módulos): 0
  • Número de osciladores: 1
  • Número de pólos: 1
  • Número RAL (semelhante): -
  • Princípio de funcionamento: Eletromecânico
  • Profundidade do dispositivo: 41.6
  • Qualidade do material: Outro
  • Sistema de montagem: Elemento básico
  • Tensão nominal: 250
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de conexão: Ficha tipo grampo
  • Tipo de fixação: Montagem com garra e parafuso
  • Transparente: Não
  • Tratamento antibacteriano: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades