O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 47442079 R.1/R.3 - SCHUKO TAMP
Ref. fabricante 47442079
Ref. Sonepar 800891
EAN 4011334366775
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para grau de proteção (IP): -
- Altura do dispositivo: 71
- Bloqueável: Não
- Com fonte de alimentação USB integrada: Não
- Com função loop: Não
- Com fusível de correntes fracas: Não
- Com iluminação de orientação: Não
- Com iluminação funcional: Não
- Com interruptor on/off: Não
- Com lâmpada de sinalização: Não
- Com proteção infantil: Sim
- Com tampa articulada: Sim
- Comutação simultânea de neutro N: -
- Contato de proteção: Sim
- Cor: -
- Corrente nominal: 16
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Fonte de alimentação especial: Nenhuma fonte de alimentação especial
- Força de impacto: -
- Frequência: 50
- Impressão/marcação: Nenhum
- Inserção central com rotação: Não
- Largura do dispositivo: 71
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: -
- Mecanismo de ejeção: Não
- Método de montagem: -
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 31
- Modelo: -
- Montagem com isolamento: Sim
- Número de fases: 1
- Número de módulos (sistema de módulos): 1
- Número de pinos ativos (planos): 0
- Número de pinos ativos (redondo): 2
- Número de portas USB-A: -
- Número de tomadas comutáveis: 0
- Número de unidades: 1
- Número RAL (semelhante): 9010
- Para condições pesadas (de acordo com o VDE): Não
- Pino de proteção redondo: Não
- Profundidade do dispositivo: -
- Proteção contra corrente de defeito: Não
- Proteção contra sobretensão: Não
- Qualidade do material: -
- Sensibilidade/Corrente nominal de defeito: -
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de conexão: -
- Tipo de fixação: -
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade