O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Hager - 455401 RJ45 CAT.6 BLINDADA

Hager - 455401 RJ45 CAT.6 BLINDADA

Ref. fabricante 455401
Ref. Sonepar 822169
EAN 4011334437444

Especificações essenciais

  • Adequado para número de conectores: 1
  • Alívio de tensão separado: Não
  • Altura do dispositivo: 70
  • BUS blindados: Sim
  • Caixa blindada: Sim
  • Caixa de piso/sub-piso: Sim
  • Categoria: Outro
  • Codificação mecânica: Não
  • Código de cores: Sim
  • Com bus/acopladores: Sim
  • Com espaço para etiqueta: Não
  • Com resistência terminal: Não
  • Com tampa protetora contra pó: Não
  • Cor: -
  • Design adequado: Sim
  • Direção de saída: Inclinado
  • Encastrado: Sim
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Instalação embutida: Sim
  • Largura do dispositivo: 70
  • Ligação à terra separada: Não
  • Montagem em superfície: Não
  • Número de módulos (sistema de módulos): 1
  • Número RAL: -
  • Profundidade do dispositivo: 45
  • Resistência terminal: Não
  • Sistema de montagem: Elemento básico
  • Tipo de conector: RJ45 8 (8)
  • Tipo de conexão: LSA
  • Tipo de conexão de blindagem: Parafuso
  • Tipo de fixação: Aparafusar
  • Tubo instalação: Sim

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades