O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: -
- Adequado para fonte de alimentação remota: Sim
- Adequado para modem de cabo: Sim
- Altura do dispositivo: 86.9
- Atenuação da conexão em 2 150 MHz: 2
- Atenuação da passagem a 2 150 MHz: -
- Atenuação da passagem a 860 MHz: -
- Cobertura: Nenhum
- Com tampa: Não
- Cor: -
- DAB +: Não
- Força de impacto: IK02
- Frequência: 5
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura do dispositivo: 86.9
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Metal
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 40
- Modelo: Ficha terminal
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de saídas: 3
- Número RAL (semelhante): -
- Perda de derivação a 860 MHz: 5.5
- Profundidade do dispositivo: 27.2
- Qualidade do material: Outro
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de fixação: Montagem com parafuso
- Tipo de tomada: TV
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade