O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: -
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Adequado para número de conectores: -
- Altura do dispositivo: 71
- Anel de suporte: -
- BUS blindados: -
- Caixa blindada: -
- Com alívio de tensão: Não
- Com bus/acopladores: -
- Com iluminação: -
- Com impressão: -
- Com tampa articulada: Não
- Com tampa protetora contra pó: Não
- Cor: -
- Direção de saída: -
- Etiqueta de impressão: -
- Força de impacto: IK05
- Largura do dispositivo: 71
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Outro
- Método de montagem: -
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 0
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número RAL (semelhante): -
- Profundidade do dispositivo: 35.3
- Qualidade do material: Outro
- Sistema de montagem: -
- Terminal de brilho: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Montagem com parafuso
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade