O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Hager - 41092045 R.X - SCHUKO C/LED OR

Hager - 41092045 R.X - SCHUKO C/LED OR

Ref. fabricante 41092045
Ref. Sonepar 800563
EAN 4011334369837

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Adequado para grau de proteção (IP): -
  • Altura do dispositivo: 71
  • Bloqueável: Não
  • Com fonte de alimentação USB integrada: Não
  • Com função loop: Não
  • Com fusível de correntes fracas: Não
  • Com iluminação de orientação: Sim
  • Com iluminação funcional: Não
  • Com interruptor on/off: Não
  • Com lâmpada de sinalização: Não
  • Com proteção infantil: Sim
  • Com tampa articulada: Não
  • Comutação simultânea de neutro N: -
  • Contato de proteção: Sim
  • Cor: -
  • Corrente nominal: 16
  • Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
  • Fonte de alimentação especial: Nenhuma fonte de alimentação especial
  • Força de impacto: -
  • Frequência: 50
  • Impressão/marcação: Nenhum
  • Inserção central com rotação: Não
  • Largura do dispositivo: 71
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: -
  • Mecanismo de ejeção: Não
  • Método de montagem: -
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Modelo: -
  • Montagem com isolamento: Sim
  • Número de fases: 1
  • Número de módulos (sistema de módulos): 1
  • Número de pinos ativos (planos): 0
  • Número de pinos ativos (redondo): 2
  • Número de portas USB-A: -
  • Número de tomadas comutáveis: 0
  • Número de unidades: 1
  • Número RAL (semelhante): 9005
  • Para condições pesadas (de acordo com o VDE): Não
  • Pino de proteção redondo: Não
  • Profundidade do dispositivo: -
  • Proteção contra corrente de defeito: Não
  • Proteção contra sobretensão: Não
  • Qualidade do material: -
  • Sensibilidade/Corrente nominal de defeito: -
  • Tensão nominal: 250
  • Tipo de acabamento: -
  • Tipo de conexão: -
  • Tipo de fixação: -
  • Transparente: Não
  • Tratamento antibacteriano: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades