O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: -
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Cor: -
- Corrente nominal: 10
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Outro
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Método de operação: Botão rotativo
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 35
- Número RAL (semelhante): -
- Qualidade do material: Outro
- Sistema de cabos: Circuito 2 - 1 -3
- Sistema de montagem: Elemento básico
- Tensão nominal: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Montagem com garra
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade