O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: -
- Adequado para grau de proteção (IP): IP44
- Altura do dispositivo: 71
- Com tampa de montagem: Não
- Contato de sinal de realimentação: Não
- Cor: -
- Corrente de comutação para lâmpadas fluorescentes: 16
- Corrente nominal: 16
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: -
- Função de iluminação: -
- Iluminação: -
- Interruptor da máquina de lavar: Não
- Interruptor de pressão: Não
- Largura do dispositivo: 71
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Método de operação: Chave
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 35
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de osciladores: 1
- Número RAL (semelhante): -
- Profundidade do dispositivo: 40.2
- Profundidade incorporada: 31
- Qualidade do material: Outro
- Sistema de cabos: Interruptor bidirecional
- Sistema de montagem: Elemento básico
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de fixação: Montagem por parafuso
- Tipo de iluminação: -
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade