O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: -
- Adequado para grau de proteção (IP): IP44
- Altura do dispositivo: 70.85
- Altura embutida: 70.85
- Controlável eletronicamente: Não
- Controlável mecanicamente: Sim
- Cor: -
- Corrente nominal: 10
- Diâmetro para embutir: -
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Fechadura elétrica e mecânica: Sim
- Largura do dispositivo: 70.85
- Largura para embutir: 70.85
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Metal
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Método de operação: Chave
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 35
- Modelo: Interruptor monopolar
- Número de botões: -
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de pólos: -
- Número RAL (semelhante): -
- Para estores de rolo: Sim
- Para toldos: Não
- Profundidade do dispositivo: 40
- Profundidade incorporada: 32
- Qualidade do material: Outro
- Sistema de montagem: Elemento básico
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de fixação: Montagem com parafuso
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade