O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Hager - 260205 TOM USB CARREG 3,0A ANT

Hager - 260205 TOM USB CARREG 3,0A ANT

Ref. fabricante 260205
Ref. Sonepar 822168
EAN 4011334467847

Especificações essenciais

  • Adequado para grau de proteção (IP): IP20
  • Altura do dispositivo: 70.8
  • Consumo de energia: 0.15
  • Cor: Antracite
  • Corrente de saída max.: 3000
  • Força de impacto: Outro
  • Frequência: 50
  • Largura do dispositivo: 70.8
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 34
  • Modelo: Outro
  • Número de portas USB-A: 2
  • Número de saídas: 2
  • Número RAL: 7021
  • Profundidade do dispositivo: 40
  • Tensão de funcionamento: 230
  • Tensão de saída: 5
  • Tipo de conexão: Terminal de parafuso
  • Tratamento antibacteriano: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades