O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - 25700F16 BUCIM ROSCADO 16MM - IP55
Ref. fabricante 25700F16
Ref. Sonepar 823250
EAN 8012199380513
Especificações essenciais
- Acabamento antideflagrante: Sim
- Acoplamento de cabo plano: Não
- Área de selagem múltipla: Não
- Blindado: -
- Com alívio de tensão: Não
- Com contraporca: Sim
- Comprimento da rosca: 8.5
- Cor: Cinzento
- Dimensão angular hexagonal: -
- Fixação sem contraporca: -
- Grau de proteção (IP): IP55
- Largura da chave: -
- Ligação à porca divisível: Sim
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Outro
- Número RAL: -
- Para cabo blindado: -
- Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum
- Para locais com classificação Ex Poeira: Nenhum
- Para o diâmetro do cabo: 16
- Passo (da rosca): 1.41
- Proteção do raio de curvatura: Não
- Qualidade do material: Outro
- Reforçado com fibra de vidro: Não
- Resistente aos impactos: Não
- Tamanho da rosca nominal em polegadas/rosca do tubo de gás: Outro
- Temperatura de utilização: -25
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de rosca: PG
- Tipo de vedação: Anel de vedação
- Versão EMC: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade