O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - 2120N MINI FICHA 2P 24V 6A SEL
Ref. fabricante 2120N
Ref. Sonepar 823209
EAN 8012199112671
Especificações essenciais
- Angulo da ficha (Direção de inserção): -
- Cor: Preto
- Corrente nominal: 6
- Designação NEMA: -
- Ficha de adaptador: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): -
- Material: Plástico
- Modelo: Outro
- Número de pólos: -
- Para condições pesadas (de acordo com o VDE): Não
- Pino de proteção redondo: -
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de conexão: -
- Tensão nominal: 24
Condicionantes
-
Min. 1 unidade