O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- À prova de vento: Não
- Acessório da tampa: -
- Aplicação especial: Nenhum
- Bloqueio de tubulação opcional: Não
- Bocal: -
- Com buchas de parafuso: Não
- Com divisória: -
- Com parafusos: Sim
- Com tampa/fecho: -
- Comprimento: 139
- Conectável: Não
- Cor: Laranja
- Diâmetro: -
- Entrada pela parte de trás: Não
- Equipado com: Nenhum
- Forma: Oval
- Fornecido com anel giratório: Não
- Grau de proteção (IP): IP3X
- Grau de proteção (NEMA): 1
- Integridade do circuito: -
- Largura: 68
- Livre de halogéneo: Não
- Material: -
- Máx. seção transversal do condutor: -
- Método de montagem: Parede oca
- Modelo: -
- Montagem ao gancho da luminária: Não
- Montagem de equipamentos de comutação: -
- Número de bicos incluídos: 0
- Número de entradas: -
- Número de polos do terminal: -
- Para o diâmetro do cabo: -
- Para o diâmetro do tubo: -
- Para o número de acessórios: 2
- Passagem da caixa pela abertura: Sim
- Passagem da caixa por membrana de vedação: Sim
- Passagem da caixa por membrana passo a passo: Sim
- Passagem da carcaça pelo bico: Sim
- Posição da braçadeira fixa: Sim
- Profundidade: 75
- Profundidade interior: 73
- Selável: Não
- Tampa transparente: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de construção: Caixa de conexão do dispositivo (redonda/quadrada)
- Tipo de tampa: -
- Travamento do tubo: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade