O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura do dispositivo: 22
- Com fonte de luz: -
- Com iluminação: Não
- Com lâmpada de sinalização: Não
- Contato de sinal de realimentação: Não
- Contatos: -
- Cor: Cromado
- Corrente nominal: -
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: IK07
- Impresso: Nenhum
- Largura do dispositivo: 22
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Metal
- Método de montagem: -
- Método de operação: Botão de pressão
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 10
- Modelo: -
- Número de contatos como contato normalmente aberto: -
- Número de contatos como contato normalmente fechado: -
- Número de contatos como inversores: -
- Número de módulos (sistema de módulos): 0
- Número de osciladores: -
- Número de pólos: 1
- Número RAL (semelhante): 9006
- Princípio de funcionamento: Eletromecânico
- Profundidade do dispositivo: 19.7
- Qualidade do material: Outro
- Sistema de montagem: -
- Tensão nominal: 12
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de conexão: Ficha tipo grampo
- Tipo de fixação: Rápido
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade