O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Hager - 17197009 K.1/K.5 ESP SCH C/OBT

Hager - 17197009 K.1/K.5 ESP SCH C/OBT

Ref. fabricante 17197009
Ref. Sonepar 825897
EAN 4011334437239

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Não
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP20
  • Altura: 58
  • Com área de etiqueta: Não
  • Com lente/símbolo trocável: Não
  • Cor: Branco
  • Força de impacto: IK02
  • Impressão/marcação: Nenhum
  • Janela de controlo/saída de luz: Não
  • Largura: 58
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Modelo: -
  • Número RAL (semelhante): 9010
  • Profundidade: 45
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Símbolo digitalizável/sem barreiras: Não
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de fixação: Montagem por parafuso
  • Tratamento antibacteriano: Não
  • Utilização: Tomada

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades