O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 16617109 K.1/K.5 - BARRIER-FRE
Ref. fabricante 16617109
Ref. Sonepar 811687
EAN 4011334265719
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Sim
- Adequado para grau de proteção (IP): IP44
- Altura: 54.9
- Com área de etiqueta: Não
- Com lente/símbolo trocável: Sim
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK05
- Impressão/marcação: Nenhum
- Janela de controlo/saída de luz: Sim
- Largura: 55.7
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Botão de campainha
- Número RAL (semelhante): 9010
- Profundidade: 22
- Qualidade do material: Termoplástico
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Montagem de braçadeira
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: Interruptor/botão de pressão
Condicionantes
-
Min. 1 unidade