O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 16417106 K.1/K.5 - ESPLH. "HOT
Ref. fabricante 16417106
Ref. Sonepar 811654
EAN 4011334297178
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Não
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura: 55
- Com área de etiqueta: Não
- Com lente/símbolo trocável: Não
- Cor: Antracite
- Força de impacto: -
- Impressão/marcação: Outro
- Janela de controlo/saída de luz: Sim
- Largura: 70
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Cartão de hotel
- Número RAL (semelhante): 7021
- Profundidade: 25
- Qualidade do material: Termoplástico
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: Não
- Tipo de acabamento: Lacado
- Tipo de fixação: Montagem de braçadeira
- Tratamento antibacteriano: -
- Utilização: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade