O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 16417103 K1/K5 - ESPLH. "HOTEL
Ref. fabricante 16417103
Ref. Sonepar 811652
EAN 4011334377979
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Não
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura: 55
- Com área de etiqueta: Não
- Com lente/símbolo trocável: Não
- Cor: Alumínio
- Força de impacto: -
- Impressão/marcação: Espaço da etiqueta
- Janela de controlo/saída de luz: -
- Largura: 70
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Cartão de hotel
- Número RAL (semelhante): 9006
- Profundidade: 25
- Qualidade do material: Termoplástico
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Montagem de braçadeira
- Tratamento antibacteriano: -
- Utilização: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade