O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 16408982 S.1/B.X - ESPELHO "HO
Ref. fabricante 16408982
Ref. Sonepar 811647
EAN 4011334280644
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Não
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura: 50
- Altura do dispositivo: 50
- Com área de etiqueta: Não
- Com fonte de luz: -
- Com iluminação: -
- Com lâmpada de sinalização: -
- Com lente/símbolo trocável: Não
- Contato de sinal de realimentação: -
- Contatos: -
- Cor: Branco
- Corrente nominal: -
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: -
- Impressão/marcação: Espaço da etiqueta
- Impresso: Outro
- Janela de controlo/saída de luz: -
- Largura: 56
- Largura do dispositivo: 56
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: -
- Método de operação: Cartão de hotel
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: -
- Número de contatos como contato normalmente aberto: -
- Número de contatos como contato normalmente fechado: -
- Número de contatos como inversores: -
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de osciladores: -
- Número de pólos: -
- Número RAL (semelhante): 1013
- Profundidade: 22
- Profundidade do dispositivo: 22
- Qualidade do material: Termoplástico
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: Não
- Sistema de montagem: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão: -
- Tipo de fixação: Outro
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: -
- Utilização: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade