O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 16406089 Q.1/Q.3 - ESPELHO "HO
Ref. fabricante 16406089
Ref. Sonepar 811646
EAN 4011334312192
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): -
- Altura do dispositivo: 58.5
- Com fonte de luz: -
- Com iluminação: -
- Com lâmpada de sinalização: -
- Contato de sinal de realimentação: Não
- Contatos: -
- Cor: Branco
- Corrente nominal: -
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: -
- Impresso: -
- Largura do dispositivo: 58.5
- Livre de halogéneo: -
- Material: -
- Método de montagem: -
- Método de operação: -
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: -
- Número de contatos como contato normalmente aberto: -
- Número de contatos como contato normalmente fechado: -
- Número de contatos como inversores: -
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de osciladores: 0
- Número de pólos: -
- Número RAL (semelhante): 9010
- Princípio de funcionamento: -
- Profundidade do dispositivo: 30
- Qualidade do material: -
- Sistema de montagem: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de conexão: -
- Tipo de fixação: -
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade