O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Hager - 16401909 S.1/B.X - ESPELHO "HO

Hager - 16401909 S.1/B.X - ESPELHO "HO

Ref. fabricante 16401909
Ref. Sonepar 811644
EAN 4011334221777

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: -
  • Adequado para grau de proteção (IP): -
  • Altura: 50
  • Altura do dispositivo: 50
  • Com área de etiqueta: -
  • Com fonte de luz: -
  • Com iluminação: -
  • Com lâmpada de sinalização: -
  • Com lente/símbolo trocável: -
  • Contato de sinal de realimentação: -
  • Contatos: -
  • Cor: -
  • Corrente nominal: -
  • Espaço da etiqueta/superfície da informação: -
  • Força de impacto: -
  • Impressão/marcação: -
  • Impresso: -
  • Janela de controlo/saída de luz: -
  • Largura: 56
  • Largura do dispositivo: 56
  • Livre de halogéneo: -
  • Material: -
  • Método de montagem: -
  • Método de operação: -
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Modelo: -
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: -
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: -
  • Número de contatos como inversores: -
  • Número de módulos (sistema de módulos): -
  • Número de osciladores: -
  • Número de pólos: -
  • Número RAL (semelhante): 9010
  • Profundidade: 22
  • Profundidade do dispositivo: 22
  • Qualidade do material: -
  • Símbolo digitalizável/sem barreiras: Não
  • Sistema de montagem: -
  • Tensão nominal: -
  • Tipo de acabamento: -
  • Tipo de conexão: -
  • Tipo de fixação: -
  • Transparente: Não
  • Tratamento antibacteriano: -
  • Utilização: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades