O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 16252045 R.1/R.3 - TECLA DUPLA
Ref. fabricante 16252045
Ref. Sonepar 811569
EAN 4011334366584
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Não
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura: 57.8
- Com área de etiqueta: Não
- Com lente/símbolo trocável: Não
- Cor: Preto
- Força de impacto: IK05
- Impressão/marcação: Símbolo "flechas"
- Janela de controlo/saída de luz: Não
- Largura: 57.8
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: -
- Número RAL (semelhante): 9005
- Profundidade: 9.55
- Qualidade do material: Termoplástico
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Montagem de braçadeira
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: Interruptor/botão de pressão
Condicionantes
-
Min. 1 unidade