O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Hager - 16251606 S.1/B.X - TECLA DUPLA

Hager - 16251606 S.1/B.X - TECLA DUPLA

Ref. fabricante 16251606
Ref. Sonepar 811567
EAN 4011334222545

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: -
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP20
  • Altura: 54.9
  • Com área de etiqueta: Não
  • Com lente/símbolo trocável: -
  • Cor: Antracite
  • Força de impacto: IK05
  • Impressão/marcação: Símbolo "flechas"
  • Janela de controlo/saída de luz: Não
  • Largura: 55.7
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Modelo: -
  • Número RAL (semelhante): 7021
  • Profundidade: 22
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Símbolo digitalizável/sem barreiras: Não
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de fixação: Montagem por parafuso
  • Tratamento antibacteriano: Não
  • Utilização: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades