O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 16226089 Q.1/Q.3 - TECLA "0",
Ref. fabricante 16226089
Ref. Sonepar 811545
EAN 4011334312581
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Não
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura: 58
- Com área de etiqueta: Não
- Com lente/símbolo trocável: Não
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK02
- Impressão/marcação: Símbolo "0"
- Janela de controlo/saída de luz: -
- Largura: 58
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Botão de pressão único
- Número RAL (semelhante): 9010
- Profundidade: 22.5
- Qualidade do material: Termofixo
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Montagem de braçadeira
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: Interruptor/botão de pressão
Condicionantes
-
Min. 1 unidade