O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 16222089 R.1/R.3 - TECLA "0",
Ref. fabricante 16222089
Ref. Sonepar 811543
EAN 4011334366447
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Não
- Adequado para grau de proteção (IP): IP44
- Altura: 57.8
- Com área de etiqueta: Não
- Com lente/símbolo trocável: Não
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK05
- Impressão/marcação: Símbolo "0"
- Janela de controlo/saída de luz: -
- Largura: 57.8
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Botão de pressão único
- Número RAL (semelhante): 9010
- Profundidade: 20
- Qualidade do material: Termoplástico
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Montagem de braçadeira
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: Interruptor/botão de pressão
Condicionantes
-
Min. 1 unidade