O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 16221909 S.1/B.X - TECLA "0",
Ref. fabricante 16221909
Ref. Sonepar 811541
EAN 4011334222477
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: -
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura: 54.9
- Com área de etiqueta: Não
- Com lente/símbolo trocável: -
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK05
- Impressão/marcação: Símbolo "0"
- Janela de controlo/saída de luz: -
- Largura: 55.7
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: -
- Número RAL (semelhante): 9010
- Profundidade: 22
- Qualidade do material: Termoplástico
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Montagem por parafuso
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade