O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 16208989 S.1/B.X - TECLA SIMPL
Ref. fabricante 16208989
Ref. Sonepar 811521
EAN 4011334277170
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Não
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura: 54.9
- Com área de etiqueta: Não
- Com lente/símbolo trocável: Não
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK02
- Impressão/marcação: Nenhum
- Janela de controlo/saída de luz: Não
- Largura: 55.7
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: -
- Número RAL (semelhante): 9010
- Profundidade: 22
- Qualidade do material: Termofixo
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Montagem de braçadeira
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: Interruptor/botão de pressão
Condicionantes
-
Min. 1 unidade