O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 15068982 S.1/B.X - ESPLH. P/ES
Ref. fabricante 15068982
Ref. Sonepar 811408
EAN 4011334280583
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Não
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura: 56
- Com área de etiqueta: Não
- Com lente/símbolo trocável: Não
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK02
- Impressão/marcação: Vários símbolos
- Janela de controlo/saída de luz: -
- Largura: 56
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Chave
- Número RAL (semelhante): 1013
- Profundidade: 30
- Qualidade do material: Termoplástico
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Montagem de braçadeira
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: Persiana
Condicionantes
-
Min. 1 unidade