O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 15057006 K.1/K.5 - ESPLH. P/IN
Ref. fabricante 15057006
Ref. Sonepar 811399
EAN 4011334297222
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Não
- Adequado para grau de proteção (IP): IP44
- Altura: 55
- Com área de etiqueta: Não
- Com lente/símbolo trocável: Não
- Cor: Antracite
- Força de impacto: -
- Impressão/marcação: Nenhum
- Janela de controlo/saída de luz: -
- Largura: 71
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Chave
- Número RAL (semelhante): 7021
- Profundidade: 30
- Qualidade do material: Termoplástico
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Montagem de braçadeira
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: Interruptor/botão de pressão
Condicionantes
-
Min. 1 unidade