O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 15047106 K.1/K.5 - ESPLH. P/ES
Ref. fabricante 15047106
Ref. Sonepar 811390
EAN 4011334297246
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Não
- Adequado para grau de proteção (IP): -
- Altura: 55
- Com área de etiqueta: Não
- Com lente/símbolo trocável: Não
- Cor: Antracite
- Força de impacto: IK05
- Impressão/marcação: Vários símbolos
- Janela de controlo/saída de luz: -
- Largura: 71
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Chave
- Número RAL (semelhante): 7021
- Profundidade: 30
- Qualidade do material: Termoplástico
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Montagem de braçadeira
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: Persiana
Condicionantes
-
Min. 1 unidade