O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 14967009 K1/K5 - TECLA C/VISOR
Ref. fabricante 14967009
Ref. Sonepar 811383
EAN 4011334274247
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Sim
- Adequado para grau de proteção (IP): IP44
- Altura: 55
- Com área de etiqueta: Sim
- Com lente/símbolo trocável: Sim
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK05
- Impressão/marcação: Nenhum
- Janela de controlo/saída de luz: Sim
- Largura: 70
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Botão de pressão único
- Número RAL (semelhante): 9010
- Profundidade: 22.8
- Qualidade do material: Termoplástico
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Montagem de braçadeira
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: Interruptor/botão de pressão
Condicionantes
-
Min. 1 unidade