O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Hager - 14321404 CENTRO PRÉ-CORTE 22

Hager - 14321404 CENTRO PRÉ-CORTE 22

Ref. fabricante 14321404
Ref. Sonepar 811245
EAN 4011334298908

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP20
  • Adequado para número de conectores: -
  • Altura do dispositivo: 71
  • Anel de suporte: Sim
  • BUS blindados: -
  • Caixa blindada: -
  • Com alívio de tensão: Não
  • Com bus/acopladores: Não
  • Com iluminação: -
  • Com impressão: -
  • Com tampa articulada: Não
  • Com tampa protetora contra pó: Não
  • Cor: Alumínio
  • Direção de saída: -
  • Etiqueta de impressão: Snap-in do campo de inscrição no anel do meio
  • Força de impacto: IK05
  • Largura do dispositivo: 71
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 0
  • Número de módulos (sistema de módulos): -
  • Número RAL (semelhante): 9006
  • Profundidade do dispositivo: 13.9
  • Qualidade do material: Outro
  • Sistema de montagem: -
  • Terminal de brilho: Não
  • Tipo de acabamento: Lacado
  • Tipo de contacto: -
  • Tipo de fixação: Montagem com parafuso
  • Transparente: Não
  • Tratamento antibacteriano: Não
  • Utilização: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades