O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 14257103 K1/K5 - TECLA SIMPLES
Ref. fabricante 14257103
Ref. Sonepar 811218
EAN 4011334377863
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Não
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura: 55
- Com área de etiqueta: Não
- Com lente/símbolo trocável: Não
- Cor: Alumínio
- Força de impacto: IK05
- Impressão/marcação: Símbolo "0"
- Janela de controlo/saída de luz: -
- Largura: 71
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Metal
- Modelo: Botão de pressão único
- Número RAL (semelhante): 9006
- Profundidade: 25
- Qualidade do material: Alumínio
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: Não
- Tipo de acabamento: Anodizado
- Tipo de fixação: Montagem de braçadeira
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: Interruptor/botão de pressão
Condicionantes
-
Min. 1 unidade