O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 14157006 K.1/K.5 - TECLA SIMPL
Ref. fabricante 14157006
Ref. Sonepar 811189
EAN 4011334297475
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: -
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura: 55
- Com área de etiqueta: Não
- Com lente/símbolo trocável: -
- Cor: Antracite
- Força de impacto: IK05
- Impressão/marcação: Nenhum
- Janela de controlo/saída de luz: Sim
- Largura: 71
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: -
- Número RAL (semelhante): 7021
- Profundidade: 25
- Qualidade do material: Termoplástico
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: Não
- Tipo de acabamento: Lacado
- Tipo de fixação: Montagem de braçadeira
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade