O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Hager - 14098982 S.1/B.X - ESPELHO RJ4

Hager - 14098982 S.1/B.X - ESPELHO RJ4

Ref. fabricante 14098982
Ref. Sonepar 811170
EAN 4011334280545

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Brilhante
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP20
  • Adequado para número de conectores: -
  • Altura do dispositivo: 55
  • Anel de suporte: Não
  • BUS blindados: -
  • Caixa blindada: -
  • Com alívio de tensão: Não
  • Com bus/acopladores: Não
  • Com iluminação: -
  • Com impressão: -
  • Com tampa articulada: Não
  • Com tampa protetora contra pó: Não
  • Cor: Branco
  • Direção de saída: -
  • Etiqueta de impressão: Sem campo de indicação
  • Força de impacto: -
  • Largura do dispositivo: 55
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 0
  • Número de módulos (sistema de módulos): -
  • Número RAL (semelhante): 1013
  • Profundidade do dispositivo: 16.6
  • Qualidade do material: Termofixo
  • Sistema de montagem: -
  • Terminal de brilho: Não
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de contacto: -
  • Tipo de fixação: Montagem com parafuso
  • Transparente: Não
  • Tratamento antibacteriano: Não
  • Utilização: UAE/IAE

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades