O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 14097004 K1/K5 - ESPELHO RJ45
Ref. fabricante 14097004
Ref. Sonepar 811167
EAN 4011334282051
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Adequado para número de conectores: -
- Altura do dispositivo: 55.5
- Anel de suporte: Não
- BUS blindados: -
- Caixa blindada: -
- Com alívio de tensão: Não
- Com bus/acopladores: Não
- Com iluminação: -
- Com impressão: -
- Com tampa articulada: Não
- Com tampa protetora contra pó: Não
- Cor: Aço inoxidável
- Direção de saída: -
- Etiqueta de impressão: Sem campo de indicação
- Força de impacto: IK05
- Largura do dispositivo: 70.5
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Metal
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 0
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número RAL (semelhante): 9022
- Profundidade do dispositivo: 16.5
- Qualidade do material: Aço inoxidável
- Sistema de montagem: Placa central
- Terminal de brilho: Não
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de contacto: -
- Tipo de fixação: Montagem com parafuso
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: UAE/IAE
Condicionantes
-
Min. 1 unidade