O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para caixa de chão: Não
- Adequado para duto de parede: Sim
- Adequado para instalação embutida: Sim
- Adequado para instalação encastrada: Sim
- Altura: 160
- Altura embutida: 160
- Com grade de montagem: Não
- Com tampa articulada: Não
- Cor: Incolor
- Diâmetro do furo (abertura): 16.5
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: IK02
- Grau de proteção (IP): IP20
- Instalação embutida: Sim
- Largura: 86
- Largura para embutir: 86
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Vidro
- Número de inserções de chave: 6
- Número de módulos horizontais (sistema de módulos): 0
- Número de módulos verticais (sistema de módulos): 0
- Número de unidades: 6
- Número de unidades horizontais: 6
- Número de unidades verticais: 6
- Número RAL (semelhante): -
- Posição de montagem: Horizontal e vertical
- Profundidade: 5
- Qualidade do material: Vidro
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Montagem de braçadeira
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade