O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 13437004 K5 - QUADRO X4 VERT.,
Ref. fabricante 13437004
Ref. Sonepar 811016
EAN 4011334281962
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para caixa de chão: Não
- Adequado para duto de parede: Sim
- Adequado para instalação embutida: Sim
- Adequado para instalação encastrada: Sim
- Altura: 293.5
- Altura embutida: 56.5
- Com grade de montagem: Não
- Com tampa articulada: Não
- Cor: Aço inoxidável
- Diâmetro do furo (abertura): -
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: IK05
- Grau de proteção (IP): IP20
- Instalação embutida: Sim
- Largura: 87
- Largura para embutir: 71.5
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Metal
- Número de inserções de chave: 4
- Número de módulos horizontais (sistema de módulos): 1
- Número de módulos verticais (sistema de módulos): 4
- Número de unidades: 4
- Número de unidades horizontais: 1
- Número de unidades verticais: 4
- Número RAL (semelhante): 9022
- Posição de montagem: -
- Profundidade: 9.9
- Qualidade do material: Aço inoxidável
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Montagem de braçadeira
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade