O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Hager - 1321 TS - CENTRO VIDRO 2 BP FA

Hager - 1321 TS - CENTRO VIDRO 2 BP FA

Ref. fabricante 1321
Ref. Sonepar 810963
EAN 4011334213543

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Brilhante
  • Adequado para caixa de chão: Não
  • Adequado para duto de parede: Sim
  • Adequado para instalação embutida: Sim
  • Adequado para instalação encastrada: Sim
  • Altura: 160
  • Altura embutida: 160
  • Com grade de montagem: Não
  • Com tampa articulada: Não
  • Cor: Incolor
  • Diâmetro do furo (abertura): 16.5
  • Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
  • Força de impacto: IK02
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Instalação embutida: Sim
  • Largura: 86
  • Largura para embutir: 86
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Vidro
  • Número de inserções de chave: -
  • Número de módulos horizontais (sistema de módulos): -
  • Número de módulos verticais (sistema de módulos): -
  • Número de unidades: -
  • Número de unidades horizontais: -
  • Número de unidades verticais: -
  • Número RAL (semelhante): -
  • Posição de montagem: -
  • Profundidade: 5
  • Qualidade do material: Vidro
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de fixação: Montagem de braçadeira
  • Transparente: Não
  • Tratamento antibacteriano: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades