O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 13096424 B.7 - QUADRO LARGO, A
Ref. fabricante 13096424
Ref. Sonepar 810934
EAN 4011334376781
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para caixa de chão: Não
- Adequado para duto de parede: Sim
- Adequado para instalação embutida: Sim
- Adequado para instalação encastrada: Sim
- Altura: 146
- Altura embutida: 111.1
- Com grade de montagem: Não
- Com tampa articulada: Não
- Cor: Alumínio
- Diâmetro do furo (abertura): 0
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP20
- Instalação embutida: Sim
- Largura: 95
- Largura para embutir: 55.4
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Número de inserções de chave: 1
- Número de módulos horizontais (sistema de módulos): 0
- Número de módulos verticais (sistema de módulos): 0
- Número de unidades: 1
- Número de unidades horizontais: 1
- Número de unidades verticais: 1
- Número RAL (semelhante): 9006
- Posição de montagem: Vertical
- Profundidade: 9.6
- Qualidade do material: Termoplástico
- Tipo de acabamento: Lacado
- Tipo de fixação: Montagem de braçadeira
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade