O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: -
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Não
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura: 24.1
- Com área de etiqueta: Não
- Com lente/símbolo trocável: -
- Cor: Vermelho
- Força de impacto: IK02
- Impressão/marcação: Nenhum
- Janela de controlo/saída de luz: -
- Largura: 26.5
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: -
- Número RAL (semelhante): 3003
- Profundidade: 30
- Qualidade do material: Termofixo
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Montagem de braçadeira
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade