O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 12036089 Q.1/Q.3 - ESPELHO TV
Ref. fabricante 12036089
Ref. Sonepar 810700
EAN 4011334313878
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Adequado para número de conectores: 2
- Altura do dispositivo: 58.5
- Anel de suporte: Não
- BUS blindados: -
- Caixa blindada: -
- Com alívio de tensão: Não
- Com bus/acopladores: Não
- Com iluminação: Não
- Com impressão: Não
- Com tampa articulada: Não
- Com tampa protetora contra pó: Não
- Cor: Branco
- Direção de saída: Direito
- Etiqueta de impressão: Sem campo de indicação
- Força de impacto: IK02
- Largura do dispositivo: 58.5
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 0
- Número de módulos (sistema de módulos): 3
- Número RAL (semelhante): 9010
- Profundidade do dispositivo: 8.9
- Qualidade do material: Termofixo
- Sistema de montagem: Placa central
- Terminal de brilho: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de contacto: -
- Tipo de fixação: Montagem com parafuso
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade