O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Hager - 11981404 S.1/B.X - ESPELHO CEN

Hager - 11981404 S.1/B.X - ESPELHO CEN

Ref. fabricante 11981404
Ref. Sonepar 810675
EAN 4011334221319

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: -
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP20
  • Altura: 55.5
  • Aplicação como botão: -
  • Com área de etiqueta: -
  • Com fonte de luz: Não
  • Com lente/símbolo trocável: Não
  • Com luz intermitente: Não
  • Com símbolo intercambiável: Não
  • Com símbolo/impressão fixa: Não
  • Cor: Alumínio
  • Cor da fonte de luz: -
  • Força de impacto: -
  • Impressão/marcação: Nenhum
  • Janela de controlo/saída de luz: -
  • Largura: 55.5
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Modelo: -
  • Número de módulos (sistema de módulos): -
  • Número RAL (semelhante): 9006
  • Potência máxima da lâmpada: -
  • Profundidade: 18
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Símbolo digitalizável/sem barreiras: Não
  • Sistema de montagem: Placa central
  • Suporte da lâmpada: E14
  • Tensão nominal: -
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de fixação: Montagem por parafuso
  • Tipo de lâmpada: -
  • Transparente: Não
  • Tratamento antibacteriano: -
  • Utilização: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades