O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 11466086 Q.1/Q.3 - ESPELHO MEC
Ref. fabricante 11466086
Ref. Sonepar 810569
EAN 4011334379904
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: -
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura: 58.2
- Com área de etiqueta: Não
- Com lente/símbolo trocável: -
- Cor: Antracite
- Força de impacto: -
- Impressão/marcação: Nenhum
- Janela de controlo/saída de luz: -
- Largura: 58.2
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: -
- Número RAL (semelhante): 7021
- Profundidade: 25
- Qualidade do material: Termoplástico
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: Não
- Tipo de acabamento: Lacado
- Tipo de fixação: Montagem de braçadeira
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade