O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 11461404 S.1/B.X - ESPELHO MEC
Ref. fabricante 11461404
Ref. Sonepar 810564
EAN 4011334221197
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Não
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura: 55.5
- Com área de etiqueta: Não
- Com lente/símbolo trocável: Não
- Cor: Alumínio
- Força de impacto: -
- Impressão/marcação: Nenhum
- Janela de controlo/saída de luz: -
- Largura: 55.5
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Corda de puxar
- Número RAL (semelhante): 9006
- Profundidade: 24.5
- Qualidade do material: Termoplástico
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Montagem de braçadeira
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade