O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 11378989 S.1/B.X - BOTÃO VARIA
Ref. fabricante 11378989
Ref. Sonepar 810553
EAN 4011334277132
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Não
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura: 56
- Com área de etiqueta: Não
- Com lente/símbolo trocável: Não
- Cor: Branco
- Força de impacto: -
- Impressão/marcação: Nenhum
- Janela de controlo/saída de luz: -
- Largura: 56
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Outro
- Número RAL (semelhante): 9010
- Profundidade: 20
- Qualidade do material: Termofixo
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Montagem por parafuso
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade