O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 11357003 K1/K5 - BOT. VARIADOR
Ref. fabricante 11357003
Ref. Sonepar 810528
EAN 4011334377597
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Não
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura: 55
- Com área de etiqueta: Não
- Com lente/símbolo trocável: Não
- Cor: Alumínio
- Força de impacto: -
- Impressão/marcação: Nenhum
- Janela de controlo/saída de luz: -
- Largura: 71
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Metal
- Modelo: Botão rotativo
- Número RAL (semelhante): 9006
- Profundidade: 20
- Qualidade do material: Alumínio
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: Não
- Tipo de acabamento: Anodizado
- Tipo de fixação: Montagem por parafuso
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: Variador
Condicionantes
-
Min. 1 unidade