O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 11246086 Q.1/Q.3 - ESPELHO BOT
Ref. fabricante 11246086
Ref. Sonepar 810507
EAN 4011334379744
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Não
- Adequado para grau de proteção (IP): -
- Altura: 59
- Aplicação como botão: -
- Com área de etiqueta: -
- Com fonte de luz: Não
- Com lente/símbolo trocável: Não
- Com luz intermitente: -
- Com símbolo intercambiável: Não
- Com símbolo/impressão fixa: Não
- Cor: Antracite
- Cor da fonte de luz: -
- Força de impacto: -
- Impressão/marcação: Nenhum
- Janela de controlo/saída de luz: -
- Largura: 59
- Livre de halogéneo: -
- Material: -
- Método de montagem: -
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: -
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número RAL (semelhante): 7021
- Potência máxima da lâmpada: -
- Profundidade: 18
- Qualidade do material: -
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: Não
- Sistema de montagem: Placa central
- Suporte da lâmpada: E10
- Tensão nominal: -
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de fixação: -
- Tipo de lâmpada: -
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: -
- Utilização: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade